!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TENSION SECTEUR T-STAT -0A100F SPST

TENSION SECTEUR T-STAT -0A100F SPST

DAYTON

TENSION SECTEUR T-STAT -0A100F SPST close
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
TENSION SECTEUR T-STAT -0A100F SPST

TENSION SECTEUR T-STAT -0A100F SPST

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.36 / CHAQUE
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
  • N° article GGE2NNR6
  • N° de modèle du manufacturier 2NNR6
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # 1912
  • Poids à l’expédition 1.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique de tension de secteur
  • Longueur capillaire60 po
  • Action d'interrupteurOuverture/fermeture avec la montée de pression
  • Type de thermostatCommande intérieur à simple phase
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V22 A
  • Type de connexion électriqueCâblé
  • Intensité d'induction (A) à 120 V16 A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V8 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V48 A
  • Type de fixationVertical ou horizontal
  • Type de capteurCapillaire hydraulique
  • Application Chauffage ou refroidissement
  • Classe de boîtier NEMA 4X
  • Type d'interrupteur UPBD
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V 15 A
  • Capacité des contacts avec résistance à 277 V 22 A
  • Comprend Tube capillaire prolongé de 60 po
  • Intensité d'induction (A) à 208 V 9.2A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V 96 A
  • Position de montage Vertical ou horizontal
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Normes UL, CUL