!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4-BROCHES (2G11), T5, 4100K, 3150LM

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4-BROCHES (2G11), T5, 4100K, 3150LM

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4-BROCHES (2G11), T5, 4100K, 3150LM close
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
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4-BROCHES (2G11), T5, 4100K, 3150LM

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4-BROCHES (2G11), T5, 4100K, 3150LM

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.36 / CHAQUE
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
  • N° article LVA20586
  • N° de modèle du manufacturier 20586
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.355 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes ANSI C78.901 - 2001, TCLP. Elle a 40W, culot à 4 broches (2G11), 3150 lumens. Et aussi 15 000h de durée de vie nominale.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Désignation d'ampouleFT40DL/841/RS/ECO
  • Forme de l'ampouleT5
  • Température de couleur4 100 K
  • Lumens3 150 lm
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)Dépendant du ballast
  • Trois intensitésNon
  • Intensité réglableNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout22 3/8 po
  • NormesANSI C78.901 - 2001, conforme au TCLP
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (2G11)
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 40 W
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 40 W
  • Construction renforcée Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide
  • Durée de vie nominale 15 000 h
  • Diamètre de l'ampoule 3/4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)