!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE DE TRAVAIL PORTATIVE À DEL, S/FIL, 20 V MAX, 500 À 1 000 LUMENS, TÊTE 140 ° , CROCHET ROTATIF

LAMPE DE TRAVAIL PORTATIVE À DEL, S/FIL, 20 V MAX, 500 À 1 000 LUMENS, TÊTE 140 ° , CROCHET ROTATIF

DEWALT

LAMPE DE TRAVAIL PORTATIVE À DEL, S/FIL, 20 V MAX, 500 À 1 000 LUMENS, TÊTE 140  ° , CROCHET ROTATIF close
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
LAMPE DE TRAVAIL PORTATIVE À DEL, S/FIL, 20 V MAX, 500 À 1 000 LUMENS, TÊTE 140 ° , CROCHET ROTATIF

LAMPE DE TRAVAIL PORTATIVE À DEL, S/FIL, 20 V MAX, 500 À 1 000 LUMENS, TÊTE 140 ° , CROCHET ROTATIF

DEWALT

Prix de vente  : $84.99 / CHAQUE

L’offre prend fin le 31 OCT 2025

Votre prix :
93,56 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article BLDDCL050
  • N° de modèle du manufacturier DCL050
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111702
  • PAGE DU CATALOGUE # 230
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Informations sur le produit

Cette lampe de travail à DEL sans fil fonctionne avec une batterie 20V Max et un niveau de luminosité élevé/faible de 500 à 1 000 lumens. Elle est dotée d’un support télescopique intégré et d’un crochet rotatif à 360 ° qui permet de la suspendre à des matériaux de 2 po. La lampe est équipée d’une mise au point fixe, d’une pince de ceinture, d’un interrupteur à gâchette et d’une rotation de la tête de 140 ° pour une plus grande polyvalence.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe de travail bâton sans fil
  • Plate-forme de la batterie20 V MAX*
  • Mode lumineuxÉlevée/faible
  • Angle de rotation maximal de la tête140 Degrees
  • Temps de marche20 h, 30 h
  • Batterie incluse/outil sans batterieOutil seulement
  • CaractéristiquesContrat de service gratuit d'un an, garantie limitée de 3 ans, couvercle de lentille surmoulé
  • Type de têteRotatif
  • ComprendBatteries et chargeur vendus séparément
  • Type de lampeDEL
  • Niveau de luminosité minimum500 lm
  • Nombre de modes de sortie de lumière2
  • Lampes de remplacementNon
  • Type d'interrupteurDéclencheur
  • Poids de l'outil2 lb
  • Type de produit Bâton lumineux
  • Niveau de luminosité 300 lm, 700 lm, 900 lm
  • Type de montage Pince à courroie, crochet de suspension
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (1) Outil seul
  • Tension 20 V
  • Numéro de modèle de la batterie compatible DC9071, DC9091, DC9096, DC9180, DC9280, DC9360, DCB120, DCB127, DCB200, DCB201, DCB203, DCB204, DCB207
  • Focalisation Fixe
  • Chargeur inclus Non
  • Durée de vie de la lampe à la puissance lumineuse maximale 20 h
  • Niveau de luminosité maximum 1 000 lm
  • Nombre de piles incluses 0
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Normes CSA
  • Longueur d'outil 7 po
  • Indice de pénétration d'eau Ipx4
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Produit rechargeable