!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE REMP,LINÉAIRE,1500,85 V,BLC/NR,7/8 X 5 17/64 X 5 1/4 PO,VERRE/CAOUTCHOUC

AMPOULE REMP,LINÉAIRE,1500,85 V,BLC/NR,7/8 X 5 17/64 X 5 1/4 PO,VERRE/CAOUTCHOUC

JETCO

AMPOULE REMP,LINÉAIRE,1500,85 V,BLC/NR,7/8 X 5 17/64 X 5 1/4 PO,VERRE/CAOUTCHOUC close
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
AMPOULE REMP,LINÉAIRE,1500,85 V,BLC/NR,7/8 X 5 17/64 X 5 1/4 PO,VERRE/CAOUTCHOUC

AMPOULE REMP,LINÉAIRE,1500,85 V,BLC/NR,7/8 X 5 17/64 X 5 1/4 PO,VERRE/CAOUTCHOUC

JETCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.55 / CHAQUE
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
  • N° article JET1211500
  • N° de modèle du manufacturier 121-1500
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.034 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule de remplacement universelle, linéaire, 1500, 85 V, offre une durée de vie de 250 heures. Elle a une ampoule blanche en verre dans un boîtier noir en caoutchouc et d'une terminaison de faisceau d'origine. Elle mesure 7/8 x 5 17/64 x 5 1/4 po avec une profondeur et un diamètre de 0,875 po.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de vie nominale2 000 h
  • Ampères4,17 A
  • Type de culot d'ampoule RSC FCL
  • Longueur hors tout 4 2/3 po
  • Puissance (W) 500 W
  • Intensité réglable Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)