!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN LEVAGE,ACIER

VERIN LEVAGE,ACIER

ENERPAC

VERIN LEVAGE,ACIER close
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
VERIN LEVAGE,ACIER

VERIN LEVAGE,ACIER

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $471.52 / CHAQUE
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
  • N° article ENPPRS2
  • N° de modèle du manufacturier PRS2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.41 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVérin de levage
  • Capacité de l'accessoire200 tonnes
  • Longueur hors tout2 po
  • À utiliser avec la série (cylindre)06014L, 06027L, 10016L, 10027L, 10016L, 10027L, 06014L, 06027L, 10016L, 10027L, 06014L, 06027L, 10016L, 10027L, 06014L, 06027L, 10016L, 10027L, 10016L, 10027L, 10016L, 10027L, 10016L, 10027L, 10016L, 10027L, 15016L, 15027L, 15016L, 15027L, 15016L, 15027L, 15016L, 15027L, 15016L, 15027L, 15016L, 15027L, 15016L, 15027L, 15016L, 15027L, 20016L, 20027L
  • Type de fixation Entretoise
  • Matériau Acier
  • À utiliser avec capacité de cylindre 60 tonnes, 100 tonnes, 150 tonnes, 200 tonnes
  • Application Cric à roulettes