!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSITIF DE RETENUE À VISIÈRE RELEVABLE POUR CASQUES DE SOUDAGE, NYLON, COMPATIBLE 280/290

DISPOSITIF DE RETENUE À VISIÈRE RELEVABLE POUR CASQUES DE SOUDAGE, NYLON, COMPATIBLE 280/290

SELLSTROM

DISPOSITIF DE RETENUE À VISIÈRE RELEVABLE POUR CASQUES DE SOUDAGE, NYLON, COMPATIBLE 280/290 close
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
DISPOSITIF DE RETENUE À VISIÈRE RELEVABLE POUR CASQUES DE SOUDAGE, NYLON, COMPATIBLE 280/290

DISPOSITIF DE RETENUE À VISIÈRE RELEVABLE POUR CASQUES DE SOUDAGE, NYLON, COMPATIBLE 280/290

SELLSTROM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.68 / CHAQUE
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
  • N° article WWG54EF41
  • N° de modèle du manufacturier S27300
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

Ce dispositif de retenue noir à écran relevable est fabriqué en nylon. Il se compose d'un ressort arrière, d'un joint d'étanchéité, d'une plaque en polycarbonate et d'une vis. Il permet de transformer votre casque de soudage Sellstrom ou Jackson préféré en un modèle relevable à 2 poignées.

Spécifications techniques

  • ArticleDispositif de retenue à hublot relevable
  • À utiliser avecCasques de soudage
  • Compatible avec série 280, 290
  • Matériau Nylon