!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE A BILLE SP,FNPT,1-1/4 PO

VANNE A BILLE SP,FNPT,1-1/4 PO

APOLLO

VANNE A BILLE SP,FNPT,1-1/4 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VANNE A BILLE SP,FNPT,1-1/4 PO

VANNE A BILLE SP,FNPT,1-1/4 PO

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $198.52 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG40D941
  • N° de modèle du manufacturier 82LF10601
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1-1/4 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeLaiton chromé sans plomb
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesNSF 61-8
  • Matériau du corps Bronze sans plomb
  • Structure de vanne 3 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température -20 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siège RPTFE
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige Laiton C27450LF
  • Caractéristiques Prise blanche et étiquette bleue
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Bronze
  • Longueur hors tout 4,75 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande