!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMPE BARIL MECAN LEVIER,HUILE,10 ON

PMPE BARIL MECAN LEVIER,HUILE,10 ON

WESTWARD

PMPE BARIL MECAN LEVIER,HUILE,10 ON close
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
PMPE BARIL MECAN LEVIER,HUILE,10 ON

PMPE BARIL MECAN LEVIER,HUILE,10 ON

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.62 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5NUD4
  • N° de modèle du manufacturier 5NUD4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.31 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril à levier
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec bec
  • Pour type de contenantBaril
  • Viscosité max.SAE 60
  • Produits chimiques non recommandésHypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), eau douce, eau salée, eau déionisée, engrais, fongicides, graisse au lithium
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Comprend un adaptateur de bondeNon
  • Comprend un becOui
  • À utiliser avecBarils de 15 à 55 gal
  • Pour type de médiaCétones, éthanol, isopropanol, antigel, kérosène, carburant diesel, huile pour moteur, huile à transmission automatique, liquide de frein
  • Type d'action Levier
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Débit max. 10 oz par course
  • Produits chimiques compatibles Méthyléthylcétone (MEK), éthyle (alcool), alcool isopropylique, antigel (liquide de refroidissement), kérosène, carburant diesel, huile pour moteur, huile à transmission automatique, liquide de frein
  • Comprend un tuyau de refoulement Non
  • Compteur Non
  • Comprend une buse Non
  • Source d'alimentation Actionnée à la main
  • Comprend Bonde de 2 po et 1-1/2 po, goulotte en acier et tube d'aspiration télescopique
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)