!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MASQUE PLISSÉ AVEC CONTOURS D'OREILLE, 3 PLIS, JETABLE, POLYPROPYLÈNE, UNIVERSEL, ASTM NIVEAU 3

MASQUE PLISSÉ AVEC CONTOURS D'OREILLE, 3 PLIS, JETABLE, POLYPROPYLÈNE, UNIVERSEL, ASTM NIVEAU 3

PRO-TEC

MASQUE PLISSÉ AVEC CONTOURS D'OREILLE, 3 PLIS, JETABLE, POLYPROPYLÈNE, UNIVERSEL, ASTM NIVEAU 3 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
MASQUE PLISSÉ AVEC CONTOURS D'OREILLE, 3 PLIS, JETABLE, POLYPROPYLÈNE, UNIVERSEL, ASTM NIVEAU 3

MASQUE PLISSÉ AVEC CONTOURS D'OREILLE, 3 PLIS, JETABLE, POLYPROPYLÈNE, UNIVERSEL, ASTM NIVEAU 3

PRO-TEC

Prix en liquidation :
$133.12 / CAISSE de 20

Votre prix : 532,49 $ / CAISSE de 20

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RON5633
  • N° de modèle du manufacturier 5633
  • N° de classification normalisée des produits et services 42131713
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ce masque plissé jetable universel à trois épaisseurs avec contours d'oreille est en polypropylène et est disponible en bleu. Il est doté d'un pince-nez et d'un serre-tête à double réglage. Le masque universel à couche intérieure douce offre un confort d'utilisation maximal en termes de capacité respiratoire et de port à long terme. Il répond à la norme ASTM niveau 3.

Spécifications techniques

  • ArticleMasque d'intervention
  • Classement NIOSHNon classé
  • Classe ISO de salle blancheNon évalué
  • NormesASTM niveau 3
  • Taille de masque Universelle
  • Degré de résistance aux éclaboussures ASTM Niveau 3
  • Couleur Bleu
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande