!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, FUMÉ, CSA, M, UNISEXES, 12/PQT

LUNETTES DE PROTECTION, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, FUMÉ, CSA, M, UNISEXES, 12/PQT

JACKSON SAFETY

LUNETTES DE PROTECTION, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, FUMÉ, CSA, M, UNISEXES, 12/PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, FUMÉ, CSA, M, UNISEXES, 12/PQT

LUNETTES DE PROTECTION, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, FUMÉ, CSA, M, UNISEXES, 12/PQT

JACKSON SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.19 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCK25652
  • N° de modèle du manufacturier 25652
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection V20 Economy de taille moyenne en polycarbonate avec protection de 99,9 % contre les UVA/B/C ont des montures fumées et des lentilles fumées à revêtement dur antirayures homologuées CSA, ces lunettes unisexes sont dotées de branches rembourrées et sont vendues par paquets de 12 unités.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur de montureFumée
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Couleur de lentille Fumée
  • Normes CSA/ANSI
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande