!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE RESPIRATOIRE, VERSAFLO, RÉGLABLE, POLYMÈRE, NIOSH, POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ SÉRIE TR-600

TUBE RESPIRATOIRE, VERSAFLO, RÉGLABLE, POLYMÈRE, NIOSH, POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ SÉRIE TR-600

3M

TUBE RESPIRATOIRE, VERSAFLO, RÉGLABLE, POLYMÈRE, NIOSH, POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ SÉRIE TR-600 close
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
TUBE RESPIRATOIRE, VERSAFLO, RÉGLABLE, POLYMÈRE, NIOSH, POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ SÉRIE TR-600

TUBE RESPIRATOIRE, VERSAFLO, RÉGLABLE, POLYMÈRE, NIOSH, POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ SÉRIE TR-600

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $465.82 / CHAQUE
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
  • N° article MMMBT63
  • N° de modèle du manufacturier BT-63
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.704 lb

Informations sur le produit

Ce tube respiratoire Versaflo à longueur réglable est fabriqué en polymère de couleur noire. Il répond aux normes NIOSH. Le tube respiratoire polyvalent est destiné à être utilisé avec les respirateurs à masque complet FF-400/6000/7800S et les respirateurs à épuration d'air motorisé de la série TR-600. Il comporte une hélice flexible et comprend un étui.

Spécifications techniques

  • ArticleTube raccord
  • À utiliser avecPAPR 3M Versaflo série TR-800, PAPR 3M Versaflo série TR-600
  • CouleurNoir
  • Type de systèmeSystème d'appareil filtrant à ventilation assistée
  • Compatible avec marque3M
  • CaractéristiquesDispose d'une hélice flexible qui s'ajuste à la longueur appropriée pour le porteur individuel, entièrement submersible pour le nettoyage lors de l'utilisation avec une trousse de nettoyage et entreposage, se connecte au respirateur très ajusté couvrant entièrement le visage 3M, se connecte au respirateur purificateur d'adduction d'air 3M Versaflo Tr-600
  • Série Versaflo, BT
  • Comprend Étui
  • Normes Approuvé NIOSH
  • Type d'accessoire Tubes respiratoires
  • Compatible avec marque et série 3M Versaflo TR-800
  • Pays d’origine Suède (sous réserve de modification)