!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FUSÉE ÉCLAIRANTE À DEL MINCE/BÂTON DE SIGNALISATION, 91H MAX DE TEMPS DE FRACTIONNEMENT (EN CONTINU), DRAGONNE, ROUGE

FUSÉE ÉCLAIRANTE À DEL MINCE/BÂTON DE SIGNALISATION, 91H MAX DE TEMPS DE FRACTIONNEMENT (EN CONTINU), DRAGONNE, ROUGE

APPROVED VENDOR

FUSÉE ÉCLAIRANTE À DEL MINCE/BÂTON DE SIGNALISATION, 91H MAX DE TEMPS DE FRACTIONNEMENT (EN CONTINU), DRAGONNE, ROUGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FUSÉE ÉCLAIRANTE À DEL MINCE/BÂTON DE SIGNALISATION, 91H MAX DE TEMPS DE FRACTIONNEMENT (EN CONTINU), DRAGONNE, ROUGE

FUSÉE ÉCLAIRANTE À DEL MINCE/BÂTON DE SIGNALISATION, 91H MAX DE TEMPS DE FRACTIONNEMENT (EN CONTINU), DRAGONNE, ROUGE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP52JJ29
  • N° de modèle du manufacturier KE-SLB24
  • N° de classification normalisée des produits et services 12131604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

Cette fusée éclairante à DEL est fabriquée en polycarbonate et comporte 7 DEL. Alimentée par 2 batteries D. Corps résistant à la météo et dragonne. Les panneaux d'avertissement, ou dômes tronqués, conformes à l'ADA ont des bosses qui sont ressenties par les pieds ou lors de l'utilisation d'une canne blanche. Ils sont installés aux intersections/passages pour piétons/entrées de bâtiments pour alerter et orienter les personnes malvoyantes face à un droit de passage.

Spécifications techniques

  • ArticleFusée éclairante à DEL
  • Couleur de lumièreRouge
  • Durée maximale d'utilisation - lumière fixe91 h
  • Éclats par minute350
  • Support de fusée inclusSans support
  • ComprendDragonne
  • Longueur15 1/2 po
  • Taille de pile/batterieD
  • Diamètre de lentille2 po
  • Températures de service max.131 Degrees F
  • Nombre de DEL par lampe7
  • Type de produit Bâton de signalisation à DEL
  • Temps de fonctionnement maximal - lumière clignotante 90 h
  • Source d'alimentation Piles D (non comprises)
  • Hauteur 15 1/2 po
  • Modèles d'éclairage inclus Lumière clignotante, fixe
  • Comprend les batteries Non
  • Couleur du corps Rouge
  • Matériau du corps Polycarbonate
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Température minimale de service -4 Degrees F
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande