!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUMIÈRE LED, 800LM, 8,8W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3000K, VIS MOYENNE (E26), FORME A19

LUMIÈRE LED, 800LM, 8,8W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3000K, VIS MOYENNE (E26), FORME A19

PHILIPS

LUMIÈRE LED, 800LM, 8,8W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3000K, VIS MOYENNE (E26), FORME A19 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUMIÈRE LED, 800LM, 8,8W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3000K, VIS MOYENNE (E26), FORME A19

LUMIÈRE LED, 800LM, 8,8W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3000K, VIS MOYENNE (E26), FORME A19

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 54,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PHL550442
  • N° de modèle du manufacturier 550442
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101628
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule à DEL fonctionne en 120V, 8,8W, avec un culot moyen à vis (E26),et bénéficie d’une intensité lumineuse de 800 lumens. Elle bénéficie d’une durée de vie nominale de 15 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleLumière à DEL
  • Couleur sélectionnable3 000 K
  • Diamètre de l'ampoule2 1/2 po
  • Indice de rendu des couleurs82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence60 W
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Numéro de série8.8A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20
  • Puissance (W)8,8 W
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Lumen sélectionnable 800 lm
  • Forme de l'ampoule A19
  • Température de couleur 3 000 K
  • Lumens 800 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 120 V
  • Durée de vie nominale 15 000 h
  • Température d'allumage d'ampoule min. -20 Degrees F
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande