!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE À DEL COMPACTE, 4 BROCHES (G24Q), PL VERTICALE, DEL, 2700K, 1800LM, 18,5W, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE À DEL COMPACTE, 4 BROCHES (G24Q), PL VERTICALE, DEL, 2700K, 1800LM, 18,5W, INTENSITÉ RÉGLABLE

GE LIGHTING

AMPOULE À DEL COMPACTE, 4 BROCHES (G24Q), PL VERTICALE, DEL, 2700K, 1800LM, 18,5W, INTENSITÉ RÉGLABLE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
AMPOULE À DEL COMPACTE, 4 BROCHES (G24Q), PL VERTICALE, DEL, 2700K, 1800LM, 18,5W, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE À DEL COMPACTE, 4 BROCHES (G24Q), PL VERTICALE, DEL, 2700K, 1800LM, 18,5W, INTENSITÉ RÉGLABLE

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$21.26 / CHAQUE

Votre prix : 42,51 $ / CHAQUE

Qté min 6 = 127,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELLED19GX24QV827
  • N° de modèle du manufacturier LED19GX24Q-V/827
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : RoHS. Elle a 18,5W, culot à 4 broches (GX24Q), 1800 lumens. Et aussi 50,000h de durée de vie nominale et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule100 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule3 1/2 po
  • Boîtier d'ampoulePolycarbonate
  • Indice de rendu des couleurs80
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence26 W
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout6 1/2 po
  • Numéro de sérieDEL19GX24Q-V/827
  • Puissance (W)18,5 W
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Température d'allumage d'ampoule min.-4 Degrees F
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (GX24q)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule LED19GX24Q-V/827
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Forme de l'ampoule PL, vertical
  • Température de couleur 2 700 K
  • Lumens 1 800 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) Dépendant du ballast
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Conception du filament Sans objet
  • Couleur de lumière Blanc
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
  • Type d'allumage d'ampoule Électronique
  • Répartition lumineuse Inondation
  • Températures de service max. 104 Degrees F