!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE DEL,PL VERTICAL,3500K COULEUR AMPL

LAMPE DEL,PL VERTICAL,3500K COULEUR AMPL

GE LIGHTING

LAMPE DEL,PL VERTICAL,3500K COULEUR AMPL close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
LAMPE DEL,PL VERTICAL,3500K COULEUR AMPL

LAMPE DEL,PL VERTICAL,3500K COULEUR AMPL

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$6.56 / CHAQUE

Votre prix : 26,24 $ / CHAQUE

Qté min 6 = 39,36 $

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELLED9G24Q-V/835
  • N° de modèle du manufacturier LED9G24Q-V/835
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # 124
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe à DEL
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule120 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule3 1/8 po
  • Boîtier d'ampoulePolycarbonate
  • Indice de rendu des couleurs80
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence26 W
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout6 po
  • Numéro de sérieLED9G24Q-V/827
  • Puissance (W)9 W
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampouleNécessite un ballast électronique
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Température d'allumage d'ampoule min.-4 Degrees F
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • NormescULus
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (G24q)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule LED9G24Q-V/827
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Forme de l'ampoule BR25
  • Température de couleur 3 500 K
  • Lumens 1 100 lumens
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) Dépendant du ballast
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Conception du filament Sans objet
  • Couleur de lumière Blanc
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
  • Type d'allumage d'ampoule Électronique
  • Répartition lumineuse Inondation
  • Températures de service max. 113 Degrees F
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Homologué DesignLights Consortium (DLC)