!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL, 14,5W, 120VCA, 120VCA, 5000K, FROID/NEUTRE/BLANC CHAUD, 4,17PO L, INCASSABLE, E26, A19

AMPOULE DEL, 14,5W, 120VCA, 120VCA, 5000K, FROID/NEUTRE/BLANC CHAUD, 4,17PO L, INCASSABLE, E26, A19

SYLVANIA

AMPOULE DEL, 14,5W, 120VCA, 120VCA, 5000K, FROID/NEUTRE/BLANC CHAUD, 4,17PO L, INCASSABLE, E26, A19 close
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
AMPOULE DEL, 14,5W, 120VCA, 120VCA, 5000K, FROID/NEUTRE/BLANC CHAUD, 4,17PO L, INCASSABLE, E26, A19

AMPOULE DEL, 14,5W, 120VCA, 120VCA, 5000K, FROID/NEUTRE/BLANC CHAUD, 4,17PO L, INCASSABLE, E26, A19

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.52 / CHAQUE
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
  • N° article LVA40884
  • N° de modèle du manufacturier ECOLED14.5A19F8507YVRP6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Lampe DEL conforme aux normes : cULus, RoHS, sans mercure/plomb, FCC. 120VCA, 14,5W, culot moyen à vis (E26), résistante aux chocs. Durée de vie nominale de 7700h et 5 ans de garantie.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe à DEL
  • Couleur sélectionnable5 000 K
  • Désignation d'ampouleA19
  • Fini de l'ampouleDépolie
  • Forme de l'ampouleA19
  • Température de couleur5 000 K
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementOui
  • Puissance (W)14,5 W
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Couleur de lumièreBlanc froid, blanc neutre, blanc chaud
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Lumen sélectionnable 1 450 lm
  • Diamètre de l'ampoule 2 1/3 po
  • Boîtier d'ampoule Plastique
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Construction renforcée Oui
  • Longueur hors tout 4,17 po
  • Tension (V) 120 VCA
  • Durée de vie nominale 7 700 h
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Normes cULus, RoHS, sans plomb, sans mercure, FCC