LAMPE,DEL,120V,BLANC,INTERIEUR/EXTERIEUR
LAMPE,DEL,120V,BLANC,INTERIEUR/EXTERIEUR
SPECTRACHOICE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Cette lampe DEL est conforme aux normes : cULus. Lampe de 0,07 A, avec une tension de 120 V, 8 W, un culot E26, 700 lumens. Et aussi 50 000h de durée de vie nominale et garantie de 5 ans.
Spécifications techniques
Article Lampe à DEL
Couleur sélectionnable 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K
Angle de faisceau d'ampoule 55 Degrees
Diamètre de l'ampoule 7 1/9 po
Boîtier d'ampoule Verre, métal, polycarbonate, plastique
Indice de rendu des couleurs 90
Lumens 700 lm
Type de lampe (éclairage) DEL
Résistance à l'éclatement Non
Tension (V) 120 V
Durée de vie nominale 50 000 h
Pour luminaires fermés Non
Trois intensités Non
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
Durée de la garantie du fabricant - ampoule Limitée, 5 ans
Type d'allumage d'ampoule Instantané
Répartition lumineuse Large
Températures de service max. 40 Degrees C
Type de culot d'ampoule E26
Lumen sélectionnable 700 lm
Désignation d'ampoule Plafonnier RS 6 po
Fini de l'ampoule Blanche
Forme de l'ampoule Boîtiers RS sélectionnables
Température de couleur 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K
Construction renforcée Oui
Longueur hors tout 2,8 po
Numéro de série Garniture encastrée de 6 po
Puissance (W) 8 W
Intensité réglable Oui
Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
Couleur de lumière Blanc chaud, lumière du jour
Ampères 0,07 A
Température d'allumage d'ampoule min. -20 Degrees C
Méthode de gradation Gradation de phase
Normes cULus
Type de gradation 120 V Triac/ELV
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)