!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE À DEL COMPACTE, 4-BROCHES (2G11), HLBX, DEL, 5000K, 2200LM, 17W

AMPOULE À DEL COMPACTE, 4-BROCHES (2G11), HLBX, DEL, 5000K, 2200LM, 17W

GE LIGHTING

AMPOULE À DEL COMPACTE, 4-BROCHES (2G11), HLBX, DEL, 5000K, 2200LM, 17W close
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
AMPOULE À DEL COMPACTE, 4-BROCHES (2G11), HLBX, DEL, 5000K, 2200LM, 17W

AMPOULE À DEL COMPACTE, 4-BROCHES (2G11), HLBX, DEL, 5000K, 2200LM, 17W

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.92 / CHAQUE
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
  • N° article GELLED172G1185010
  • N° de modèle du manufacturier LED172G11/850/10
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : cULus. Elle a 17W, culot à 4 broches (2G11), 2200 lumens. Et aussi 40 000h de durée de vie nominale et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule120 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule1 3/4 po
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Indice de rendu des couleurs80
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence90 W
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout22 1/2 po
  • Numéro de sérieDEL172G11/850/10
  • Puissance (W)17 W
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Température d'allumage d'ampoule min.-4 Degrees F
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • NormescULus
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (2G11)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule LED172G11/850/10
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Forme de l'ampoule HLBX
  • Température de couleur 5 000 K
  • Lumens 2 200 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) Dépendant du ballast
  • Durée de vie nominale 40 000 h
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Conception du filament Sans objet
  • Couleur de lumière Blanc
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
  • Type d'allumage d'ampoule Électronique
  • Répartition lumineuse Générale
  • Températures de service max. 113 Degrees F