!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL, 2350LM, 17WATTS, 120/277VCA, 3500K COULEUR TEMP, 22,48PO L, 4 BROCHES (2G11), FORME T5

AMPOULE DEL, 2350LM, 17WATTS, 120/277VCA, 3500K COULEUR TEMP, 22,48PO L, 4 BROCHES (2G11), FORME T5

SYLVANIA

AMPOULE DEL, 2350LM, 17WATTS, 120/277VCA, 3500K COULEUR TEMP, 22,48PO L, 4 BROCHES (2G11), FORME T5 close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE DEL, 2350LM, 17WATTS, 120/277VCA, 3500K COULEUR TEMP, 22,48PO L, 4 BROCHES (2G11), FORME T5

AMPOULE DEL, 2350LM, 17WATTS, 120/277VCA, 3500K COULEUR TEMP, 22,48PO L, 4 BROCHES (2G11), FORME T5

SYLVANIA

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LVA40101
  • N° de modèle du manufacturier LED17TT5DLFG835SUBG8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.483 lb

Informations sur le produit

Lampe DEL conforme aux normes : cULus, RoHS, FCC, sans mercure/plomb, NSF et DLC. 120 à 277VCA, 17W, culot à 4 broches (2G11), 2350 lumens, 50 000 de durée de vie nominale et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe à DEL
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleT5
  • Température de couleur3 500 K
  • Longueur nominale2 pi
  • Couleur sélectionnable3 500 K
  • Tension (V)120 à 277 V CA
  • Longueur hors tout22,48 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
  • Source d'alimentation d'ampouleBallast
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Lumen sélectionnable2 350 lm
  • Intensité réglableNon
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (2G11)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Lumens 2350 lm
  • Puissance (W) 17 W
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Normes cULus, RoHS, FCC, sans plomb, sans mercure, NSF, certifié DLC
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min. -20 Degrees C
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Diamètre de l'ampoule 2/3 po