!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), (A) CLASSIQUE, A19, 12W, 2700K, DÉPOLIE, 2PK

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), (A) CLASSIQUE, A19, 12W, 2700K, DÉPOLIE, 2PK

GE LIGHTING

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), (A) CLASSIQUE, A19, 12W, 2700K, DÉPOLIE, 2PK close
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
AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), (A) CLASSIQUE, A19, 12W, 2700K, DÉPOLIE, 2PK

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), (A) CLASSIQUE, A19, 12W, 2700K, DÉPOLIE, 2PK

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.47 / PAQUET de 2

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article GELLED12LS2/827
  • N° de modèle du manufacturier LED12LS2/827
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : cULus. Elle a 120VCA, 12W, culot moyen à vis (E26), 1100 lumens. Et aussi 15 000h de durée de vie nominale et garantie de 3 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule240 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule1 3/4 po
  • Boîtier d'ampoulePolycarbonate
  • Indice de rendu des couleurs80
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence40 W
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout5 1/3 po
  • Numéro de sérieDEL12LS2/827
  • Puissance (W)12 W
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Température d'allumage d'ampoule min.-4 Degrees F
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • NormescULus
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule LED12LS2/827
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Forme de l'ampoule A19
  • Température de couleur 2 700 K
  • Lumens 1 100 lumens
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 120 VCA
  • Durée de vie nominale 15 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Conception du filament Sans objet
  • Couleur de lumière Blanc
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 3 ans
  • Type d'allumage d'ampoule Électronique
  • Répartition lumineuse Omnidirectionnel
  • Températures de service max. 104 Degrees F
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié ENERGY STAR