!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), E (G) GLOBE, G25, 5W, 2700K, CLAIRE, 120VCA

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), E (G) GLOBE, G25, 5W, 2700K, CLAIRE, 120VCA

GE LIGHTING

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), E (G) GLOBE, G25, 5W, 2700K, CLAIRE, 120VCA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), E (G) GLOBE, G25, 5W, 2700K, CLAIRE, 120VCA

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), E (G) GLOBE, G25, 5W, 2700K, CLAIRE, 120VCA

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,13 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 409,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GELLED5DFG25C2PK
  • N° de modèle du manufacturier LED5DFG25-C-2PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101628
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : CULus 0,04A, tension de 120VCA, 5W, culot à vis moyen (E26), 500 lumens. 15 000h de durée de vie nominale et 3 ans de garantie.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule360 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule3 1/8 po
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Indice de rendu des couleurs80
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence60 W
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout4 5/6 po
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de vie nominale15 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule3 ans
  • Type d'allumage d'ampouleInstantané
  • Répartition lumineuseOmnidirectionnel
  • Températures de service max.104 Degrees F
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule LED5DFG25-C
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Forme de l'ampoule G25
  • Température de couleur 2 700 K
  • Lumens 500 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 5 W
  • Intensité réglable Oui
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Couleur de lumière Blanc
  • Ampères 0,04 A
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Méthode de gradation Gradation continue
  • Normes cULus
  • Type de gradation Gradation continue
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande