!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DE PHARE À LED,9006,9 À 36 V,BLC/NR,5 45/64 X 5 19/64 X 7 29/32 PO,PC/CAOUTCHOUC,PKG 2

AMPOULE DE PHARE À LED,9006,9 À 36 V,BLC/NR,5 45/64 X 5 19/64 X 7 29/32 PO,PC/CAOUTCHOUC,PKG 2

JETCO

AMPOULE DE PHARE À LED,9006,9 À 36 V,BLC/NR,5 45/64 X 5 19/64 X 7 29/32 PO,PC/CAOUTCHOUC,PKG 2 close
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
AMPOULE DE PHARE À LED,9006,9 À 36 V,BLC/NR,5 45/64 X 5 19/64 X 7 29/32 PO,PC/CAOUTCHOUC,PKG 2

AMPOULE DE PHARE À LED,9006,9 À 36 V,BLC/NR,5 45/64 X 5 19/64 X 7 29/32 PO,PC/CAOUTCHOUC,PKG 2

JETCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $228.20 / PAQUET de 2
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
  • N° article JET121LED9006
  • N° de modèle du manufacturier 121-LED9006
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule de phare de montage à DEL 9006, universelle, de neuf à 36 V, offre une durée de vie allant jusqu'à 35 000 heures. Elle a une lentille blanche polycarb., d'un boîtier noir en caoutchouc et d'une terminaison de harnais OEM. Elle mesure 5 45/64 x 5 19/64 x 7 29/32 po avec une profondeur et un diamètre de 2 1/2 po. Disponible en lot de deux ampoules.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL
  • Lumens4 000 lm
  • Numéro de série121-LED9006
  • Puissance (W)40 W
  • Désignation d'ampoule 121-LED9006
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 9 V à 36 V
  • Ampères 3,125 A