Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule DEL conforme aux normes : cULus, RoHS, sans plomb, FCC, ENERGY STAR, Californie Titre 20. 120VCA, 4,50W, culot moyen à vis (E26), résistante aux chocs et 350 lumens. Et aussi 15 000 heures de durée de vie et garantie de 5 ans.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule à DEL
Couleur sélectionnable2 700 K
Désignation d'ampouleG16.5
Fini de l'ampouleDépolie
Forme de l'ampouleG16.5
Température de couleur2 700 K
Lumens350 lm
Type de lampe (éclairage)DEL
Résistance à l'éclatementOui
Puissance (W)4,50 W
Intensité réglableOui
Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
Couleur de lumièreBlanc chaud, lumière du jour
Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
Méthode de gradationGradation par étapes
Type de culot d'ampouleVis moyenne (E26)
Lumen sélectionnable350 lm
Diamètre de l'ampoule2 po
Boîtier d'ampouleVerre
Indice de rendu des couleurs90
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence4,5 W