!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (B) BULLET, B11, 3,3W, 2700K, CLAIRE

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (B) BULLET, B11, 3,3W, 2700K, CLAIRE

PHILIPS

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (B) BULLET, B11, 3,3W, 2700K, CLAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (B) BULLET, B11, 3,3W, 2700K, CLAIRE

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (B) BULLET, B11, 3,3W, 2700K, CLAIRE

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.32 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG54YP67
  • N° de modèle du manufacturier 3.3B11/PER/927-922/CL/G/E12/WGX 1FB T20
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : RoHS. 35mA, tension de 120VCA, 3,3W, culot à vis candélabre (E12), 300 lumens. 15 000h de durée de vie nominale et garantie de 1 an.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule360 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule1 3/8 po
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Indice de rendu des couleurs90
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence40 W
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout4 po
  • Numéro de série3.3B11/PER/927-922/CL/G/E12/WGX 1FB T20
  • Puissance (W)3,3 W
  • Intensité réglableOui
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Ampères35 mA
  • Température d'allumage d'ampoule min.-4 Degrees F
  • Répartition lumineuseOmnidirectionnel
  • Températures de service max.113 Degrees F
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule 3.3B11/PER/927-922/CL/G/E12/WGX 1FB T20
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Forme de l'ampoule B11
  • Température de couleur 2 700 K
  • Lumens 300 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 120 VCA
  • Durée de vie nominale 15 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 1 an
  • Méthode de gradation Gradation continue
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié ENERGY STAR

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande