!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), (A) CLASSIQUE, A19, 8,8W, 5000K, DÉPOLIE

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), (A) CLASSIQUE, A19, 8,8W, 5000K, DÉPOLIE

PHILIPS

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), (A) CLASSIQUE, A19, 8,8W, 5000K, DÉPOLIE close
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
AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), (A) CLASSIQUE, A19, 8,8W, 5000K, DÉPOLIE

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), (A) CLASSIQUE, A19, 8,8W, 5000K, DÉPOLIE

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.75 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG54YP53
  • N° de modèle du manufacturier 8.8A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : RoHS. 80 mAmps, 120VCA, 8,8W, culot moyen à vis (E26), résistante aux chocs et 800 lumens. Et aussi 15 000 lumens, 1 de durée de vie nominale et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule250 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule2 1/2 po
  • Boîtier d'ampoulePlastique
  • Indice de rendu des couleurs90
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence60 W
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout4 1/3 po
  • Numéro de série8.8A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20
  • Puissance (W)8,8 W
  • Intensité réglableOui
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule1 an
  • Méthode de gradationGradation continue
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule 8.8A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Forme de l'ampoule A19
  • Température de couleur 5 000 K
  • Lumens 800 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Oui
  • Tension (V) 120 VCA
  • Durée de vie nominale 15 000 h
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Conception du filament Sans objet
  • Couleur de lumière Blanc
  • Ampères 80 mA
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Répartition lumineuse Omnidirectionnel
  • Températures de service max. 113 Degrees F
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié ENERGY STAR