Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 115 mA, avec tension de 120VCA, 8W, culot à vis moyen (E26), résistance aux chocs, 60 lumens et durée de vie nominale de 10 000 heures, ainsi qu'une garantie d'un an.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule à DEL compacte
Couleur sélectionnableNon
Angle de faisceau d'ampoule160 Degrees
Diamètre de l'ampoule2 3/8 po
Boîtier d'ampoulePlastique
Indice de rendu des couleurs80
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence40 W