!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), (A) CLASSIQUE, A19, 8W, 3000K, DÉPOLIE

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), (A) CLASSIQUE, A19, 8W, 3000K, DÉPOLIE

PHILIPS

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), (A) CLASSIQUE, A19, 8W, 3000K, DÉPOLIE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), (A) CLASSIQUE, A19, 8W, 3000K, DÉPOLIE

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), (A) CLASSIQUE, A19, 8W, 3000K, DÉPOLIE

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.35 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG54YP59
  • N° de modèle du manufacturier 8A19/LED/BLUE/P/ND 120V 4/1FB
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 115 mA, avec tension de 120VCA, 8W, culot à vis moyen (E26), résistance aux chocs, 60 lumens et durée de vie nominale de 10 000 heures, ainsi qu'une garantie d'un an.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule160 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule2 3/8 po
  • Boîtier d'ampoulePlastique
  • Indice de rendu des couleurs80
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence40 W
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout4 1/6 po
  • Numéro de série8A19/LED/BLUE/P/ND 120V 4/1FB
  • Puissance (W)8 W
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule1 an
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule 8A19/LED/BLUE/P/ND 120V 4/1FB
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Forme de l'ampoule A19
  • Température de couleur 3 000 K
  • Lumens 60 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Oui
  • Tension (V) 120 VCA
  • Durée de vie nominale 10 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Conception du filament Sans objet
  • Couleur de lumière Bleu
  • Ampères 115 mA
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Répartition lumineuse Omnidirectionnel
  • Températures de service max. 113 Degrees F
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande