!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL, DEL, MÉTAL, 115V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3000K, LENTILLE ACRYLIQUE, LUMIÈRE BLANCHE, 2,75PO LO

AMPOULE DEL, DEL, MÉTAL, 115V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3000K, LENTILLE ACRYLIQUE, LUMIÈRE BLANCHE, 2,75PO LO

CANARM

AMPOULE DEL, DEL, MÉTAL, 115V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3000K, LENTILLE ACRYLIQUE, LUMIÈRE BLANCHE, 2,75PO LO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE DEL, DEL, MÉTAL, 115V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3000K, LENTILLE ACRYLIQUE, LUMIÈRE BLANCHE, 2,75PO LO

AMPOULE DEL, DEL, MÉTAL, 115V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3000K, LENTILLE ACRYLIQUE, LUMIÈRE BLANCHE, 2,75PO LO

CANARM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.77 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LDRBLED26S10A07W
  • N° de modèle du manufacturier B-LED26S10A07W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.396 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule à DEL est en métal. Elle comprend aussi la lampe, le matériel de montage et l'ampoule. Conforme aussi aux normes : cULus. Elle a 115VCA et une garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL
  • Température de couleur3 000 K
  • Finition de boîtierMat
  • Tension (V)115 V
  • Longueur hors tout2,75 po
  • Hauteur hors tout5 1/3 po
  • Quantité d'ampoules1
  • Type de luminaireAmpoule
  • Matériau de boîtierMétal
  • Ampoule incluseOui
  • Matériau de lentilleAcrylique
  • Technologie de la lumièreDEL
  • Matériel de montage inclusOui
  • Matériau de l'abat-jourAcrylique
  • Série DEL
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Puissance maximale de l'appareil 7 W
  • Intensité réglable Non
  • Largeur hors tout 2,75 po
  • Nb de ballasts 0
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Préréglage d'usine DEL intégré
  • Comprend Ampoule
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Couleur de lumière Blanc
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans
  • Couleur de l'abat-jour Blanc
  • Normes cULus
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande