!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), (A) CLASSIQUE, A19, 10W, 5000K, DÉPOLIE, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), (A) CLASSIQUE, A19, 10W, 5000K, DÉPOLIE, INTENSITÉ RÉGLABLE

PHILIPS

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), (A) CLASSIQUE, A19, 10W, 5000K, DÉPOLIE, INTENSITÉ RÉGLABLE close
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
AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), (A) CLASSIQUE, A19, 10W, 5000K, DÉPOLIE, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS MOYENNE (E26), (A) CLASSIQUE, A19, 10W, 5000K, DÉPOLIE, INTENSITÉ RÉGLABLE

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.50 / CHAQUE
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
  • N° article WWG60NP95
  • N° de modèle du manufacturier 12.2A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : RoHS,uL. 100mA, 120VCA,10W, culot moyen à vis (E26), résistante aux chocs et 1100 lumens. 15 000h de durée de vie nominale et 1 an de garantie.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule250 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule2 3/8 po
  • Boîtier d'ampoulePlastique
  • Indice de rendu des couleurs90
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence75 W
  • Construction renforcéeOui
  • Longueur hors tout4 1/3 po
  • Numéro de série12.2A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20
  • Puissance (W)10 W
  • Intensité réglableOui
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule1 an
  • Répartition lumineuseOmnidirectionnel
  • Températures de service max.185 Degrees F
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule 12.2A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Forme de l'ampoule A19
  • Température de couleur 5 000 K
  • Lumens 1 100 lumens
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Oui
  • Tension (V) 120 VCA
  • Durée de vie nominale 15 000 h
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Conception du filament Sans objet
  • Couleur de lumière Blanc
  • Ampères 100 mA
  • Méthode de gradation Gradation continue
  • Normes Conforme à la directive RoHS, répertorié UL