!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL, 1600LM, 11W, 120/277V, TEMP. COULEUR 3500K, 36PO L, 2 BROCHES (G13), T8

AMPOULE DEL, 1600LM, 11W, 120/277V, TEMP. COULEUR 3500K, 36PO L, 2 BROCHES (G13), T8

GE LIGHTING

AMPOULE DEL, 1600LM, 11W, 120/277V, TEMP. COULEUR 3500K, 36PO L, 2 BROCHES (G13), T8 close
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
AMPOULE DEL, 1600LM, 11W, 120/277V, TEMP. COULEUR 3500K, 36PO L, 2 BROCHES (G13), T8

AMPOULE DEL, 1600LM, 11W, 120/277V, TEMP. COULEUR 3500K, 36PO L, 2 BROCHES (G13), T8

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.88 / CHAQUE
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
  • N° article GELLED11ET8G3835
  • N° de modèle du manufacturier LED11ET8/G/3/835
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Cette lampe à DEL est conforme aux normes : cULus. Elle a 120 à 277V, 11W, culot à 2 broches (G13), 1600 lumens. De plus, 70 000h durée de vie nominale et sept ans de garantie.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe à DEL
  • Désignation d'ampouleLED11ET8/G/3/835
  • Indice de rendu des couleurs80
  • Lumens1 600 lm
  • Longueur hors tout36 po
  • Puissance (W)11 W
  • Intensité réglableOui
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule7 ans
  • NormescULus
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Température de couleur 3 500 K
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 120 à 277 V CA
  • Durée de vie nominale 70 000 h
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Type d'allumage d'ampoule Allumage ballast programmé
  • Températures de service max. 45 Degrees C