Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en cuir beige BDG Classic 50-9-1290 de taille moyenne sont fabriqués en cuir de vache aramide. En outre, ils sont résistants à la perforation et de pouces ailés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A7 pour leur résistance aux coupures/niveau 5 pour leur résistance aux perforations. Ils présentent une couverture intégrale des doigts avec des manchettes et des manchettes haute visibilité.
Spécifications techniques
ArticleMitaine en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
IsolationOui
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de la doublure du gantFibre aramide
Résistant à l'huileNon
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon testé
Caractéristiques du gantHaute visibilité
Matériau de paumePeau de vache
Taille - alphabétiqueM
Paume - double épaisseur de fibreOui
Matériau de poignetPeau de vache
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Construction du gantCoupé-cousu
Nb de paires par paquet12
Longueur de poignet6 1/4 po
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Grammes de coupe ANSI/ISEA4 000 g
CouleurBeige
Style de protection des mainsMitaine
Régions résistantes aux coupuresComplet
Couverture des doigtsDoigt complet
Unité de ventePaire
NormesANSI/ISEA 105
Style de pouceJuxtaposé
Style de manchetteManchette
Qualité de cuirPremière qualité
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigtsNon testé
Couleur du dos du gantBeige
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
Série50-9-1290
Caractéristiques de haute visibilitéManchette haute visibilité
Couleur de la paumeBeige
Couleur de la manchetteGris
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifOui
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigtsNon testé
Force de la piqûre d'aiguille ANSI/ISEANon testé
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Force de perforation ANSI/ISEA150 N
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca