Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains avec ces mitaines noires et havane. Dotées d'un pouce Keystone pour plus de confort, ces mitaines en peau de sauvagine et en nylon sont isolées avec Thinsulate pour plus de chaleur. Ces gants ont une manchette pour la protection et sont de grande taille et de 13 pouces de long.
Spécifications techniques
ArticleMitaine de ski
Couverture des doigtsDoigt complet
Unité de ventePaire
Longueur du gant13 1/2 po
Style de poucePouce rapporté
Style de manchetteSerrée
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantNoir
Matériau du dos (gants)Nylon
Série80-9-0504181
Paume - double épaisseur de fibreNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Construction du gantCoupé-cousu
Nb de paires par paquet12
Style de protection des mainsMitaine
IsolationOui
Revêtement en cuirPaume en cuir
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de la doublure du gantRao-Tex
Résistant à l'huileNon
Caractéristiques du gantHaute visibilité
Matériau de paumePeau de chevreuil
Taille - alphabétiqueG
Couleur de la paumeJaune
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
CouleurNoir
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 39,65 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: