!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MIT. CUIR, PALME PEAU CHEVRE, TA M, PR

MIT. CUIR, PALME PEAU CHEVRE, TA M, PR

BDG

MIT. CUIR, PALME PEAU CHEVRE, TA M, PR close
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
MIT. CUIR, PALME PEAU CHEVRE, TA M, PR

MIT. CUIR, PALME PEAU CHEVRE, TA M, PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 46,49 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 278,94 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ALG5095010MK
  • N° de modèle du manufacturier 50-9-5010-M-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMitaines en cuir
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuir3/4 à l'arrière
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Caractéristiques du gantRésistant au froid
  • Série50-9-5010
  • Matériau de poignetPeau de vache
  • Nb de paires par paquet60
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Style de protection des mains Mitaine
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette Manchette
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique M
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Longueur de poignet 5 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)