Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants en cuir MCR Safety CuTPRO 93861 de taille moyenne composés de Kevlar, d’acier inoxydable et de cuir de vache. Ils sont sans revêtement, ont des coutures en Kevlar et en acier inoxydable et des pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A7 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Dotés de poignets en tricot.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Style de gantCuir
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Matériau de paume en cuirVache
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteTricot
Taille - Numérique8
Longueur du gant12 1/2 po
Fini de l'enduit du gantLisse
SérieMemphis Hero
Sans siliconeNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeKevlar, acier inoxydable, cuir
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
Matériau en tricotKevlar
Matériau d'isolation des gantsSans enduit
NormesANSI/ISEA 105
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - alphabétiqueM
Matériau de la doublure du gantKevlar/acier inoxydable
Arbre d'entraînementNon classé
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
Force de perforation ANSI/ISEA147,31
CouleurMulti
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,68 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: