!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEATHER GLOVES, L (9), LEATHER PALM KNIT GLOVE, COWHIDE, ANSI CUT LEVEL A7

LEATHER GLOVES, L (9), LEATHER PALM KNIT GLOVE, COWHIDE, ANSI CUT LEVEL A7

MCR SAFETY

LEATHER GLOVES, L (9), LEATHER PALM KNIT GLOVE, COWHIDE, ANSI CUT LEVEL A7 close
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
LEATHER GLOVES, L (9), LEATHER PALM KNIT GLOVE, COWHIDE, ANSI CUT LEVEL A7

LEATHER GLOVES, L (9), LEATHER PALM KNIT GLOVE, COWHIDE, ANSI CUT LEVEL A7

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.26 / PAIRE
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
  • N° article MSF93861L
  • N° de modèle du manufacturier 93861L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46185036
  • PAGE DU CATALOGUE # 907
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir MCR Safety CuTPRO 93861 gris en taille G sont composés de Kevlar, d’acier inoxydable et de cuir de vache. Ils sont sans revêtement, ont des coutures en Kevlar et en acier inoxydable et des pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A7 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Dotés de poignets en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Style de gantCuir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Matériau de paume en cuirVache
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteTricot
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant12 3/4 po
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Force de perforation ANSI/ISEA147,31
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Matériau en tricot Kevlar
  • Matériau d'isolation des gants Sans enduit
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - alphabétique G
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar/acier inoxydable
  • Série Memphis Hero
  • Sans silicone Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Kevlar, acier inoxydable, cuir
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)