!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,2TG(11),GANT EN TRICOT PAUME EN CUIR,PEAU DE VACHE,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES A4

GANTS EN CUIR,2TG(11),GANT EN TRICOT PAUME EN CUIR,PEAU DE VACHE,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES A4

CONDOR

GANTS EN CUIR,2TG(11),GANT EN TRICOT PAUME EN CUIR,PEAU DE VACHE,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES A4 close
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
GANTS EN CUIR,2TG(11),GANT EN TRICOT PAUME EN CUIR,PEAU DE VACHE,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES A4

GANTS EN CUIR,2TG(11),GANT EN TRICOT PAUME EN CUIR,PEAU DE VACHE,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES A4

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.64 / PAIRE
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
  • N° article WWG48UR51
  • N° de modèle du manufacturier 48UR51
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir Condor verts en taille TTG sont composés de Thinsulate, d’acier et de cuir de vache. Sans revêtement, dotés de coutures en Kevlar et de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot et sont coupés et cousus.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotKevlar
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI 105, EN388
  • Type de paumePaume en cuir
  • Performance du gantKevlar/acier
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantCoupé et cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Couleur de la manchetteVert
  • Support réflectifNon
  • CouleurVert
  • Matériau de revêtement de la poignéeRésistant aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Cuir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Matériau de paume en cuir Vache
  • Isolation Gants en cuir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 11 po
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar/acier
  • Réversible Non
  • Série Non
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Force de perforation ANSI/ISEA 4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Couleur du revêtement adhérent Gant
  • Matériau de paume Peau de vache