Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de conduite Classic jaunes sont de taille 3TP 6. Fabrication de qualité au Canada en cuir de chevreuil premium. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.
Spécifications techniques
ArticleGant de conduite
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
Couverture des doigtsDoigt complet
Unité de ventePaire
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsMolleton
Matériau de la doublure du gantMolleton
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigtsNon testé
Couleur du dos du gantJaune
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
SérieClassique
Taille - Numérique6
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigtsNon testé
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
CouleurJaune
Style de protection des mainsGant
Résistance aux coupures ANSI/ISEANon déterminé
IsolationOui
Longueur du gant10 po
Style de pouceJuxtaposé
Style de manchetteÉlastique
Qualité de cuirPremière qualité
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon testé
Caractéristiques du gantFabriqué au Canada, peau de chevreuil de première qualité
Matériau de paumePeau de chevreuil
Taille - alphabétique3TP
Paume - double épaisseur de fibreNon
Coupe de gantFrançaise
Construction du gantCoupé-cousu
Nb de paires par paquet1
Force de la piqûre d'aiguille ANSI/ISEANon testé
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon déterminé
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca