!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR,2TG,ELAN FENDU,PAIRE

GANTS CUIR,2TG,ELAN FENDU,PAIRE

WATSON GLOVES

GANTS CUIR,2TG,ELAN FENDU,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS CUIR,2TG,ELAN FENDU,PAIRE

GANTS CUIR,2TG,ELAN FENDU,PAIRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.07 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9527TXXL
  • N° de modèle du manufacturier 9527T-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteÉlastique
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantBeige
  • Matériau du dos (gants)Cuir refendu de wapiti
  • Série9527TCR
  • Taille - Numérique11
  • Couleur de la paumeBeige
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Support réflectifNon
  • Longueur de poignet4 1/2 po
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gant Cutshield, Thinsulate C100
  • Méthode d'amortissement des vibrations Paume rembourrée en gel
  • Caractéristiques du gant Index en cuir entièrement enveloppé pour un renforcement accru et une durabilité supplémentaires, paume rembourrée de gel amortissant les vibrations, manchette fendue rigide et bien ajustée pour un enfilage aisé et un retrait rapide
  • Matériau de paume Peau d'orignal refendue
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Matériau de poignet Cuir d'élan refendu
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur Noir, tan
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande