!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR,2TG,CUIR VACHE,PAIRE

GANTS CUIR,2TG,CUIR VACHE,PAIRE

WATSON GLOVES

GANTS CUIR,2TG,CUIR VACHE,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS CUIR,2TG,CUIR VACHE,PAIRE

GANTS CUIR,2TG,CUIR VACHE,PAIRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $153.37 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT94071FGCRXXL
  • N° de modèle du manufacturier 94071FGCR-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMitaines à 1 doigt
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteManchette
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantBeige
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Série94071FGCR
  • Taille - Numérique11
  • Couleur de la paumeBeige
  • Couleur de la manchetteGris
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • Style de protection des mains Mitaine
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de la doublure du gant Thinsulate
  • Résistant à l'huile Oui
  • Caractéristiques du gant Résistant à l'eau et à l'huile, protection contre les coupures, protection supplémentaire des poignets et des avant-bras, doublure légère en 3M Thinsulate C200
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Couleur Gris, beige
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande