!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR BOVIN, G, BLANC, PR

GANTS CUIR BOVIN, G, BLANC, PR

LAURENTIDE

GANTS CUIR BOVIN, G, BLANC, PR close
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
GANTS CUIR BOVIN, G, BLANC, PR

GANTS CUIR BOVIN, G, BLANC, PR

LAURENTIDE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 42,70 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 512,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LTGLGF5453277L
  • N° de modèle du manufacturier LGF5453-277-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Couverture des doigtsComplète
  • Unité de ventePaire
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsMousse
  • Matériau de la doublure du gantMolleton en polyester
  • Couleur du dos du gantBlanc
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • SérieGants de monteur de lignes
  • Matériau de poignetPeau de vache
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • CouleurBlanc
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Longueur du gant 11 1/2 po
  • Style de pouce Aile
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir A, B
  • Caractéristiques du gant Manchette haute visibilité
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Support réflectif Oui
  • Longueur de poignet 3 po
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)