!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,2TG(11),GANT EN TRICOT PAUME EN CUIR,PEAU DE VACHE,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES A4

GANTS EN CUIR,2TG(11),GANT EN TRICOT PAUME EN CUIR,PEAU DE VACHE,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES A4

CONDOR

GANTS EN CUIR,2TG(11),GANT EN TRICOT PAUME EN CUIR,PEAU DE VACHE,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES A4 close
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
GANTS EN CUIR,2TG(11),GANT EN TRICOT PAUME EN CUIR,PEAU DE VACHE,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES A4

GANTS EN CUIR,2TG(11),GANT EN TRICOT PAUME EN CUIR,PEAU DE VACHE,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES A4

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.34 / PAIRE
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
  • N° article CDR29JV79
  • N° de modèle du manufacturier 29JV79
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 882
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir Condor gris en taille TTG sont composés de Kevlar et de cuir de vache. Non enduits, dotés de coutures en Kevlar et de pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 4X43D.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotKevlar
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau de paume en cuirVache
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Type de paumePaume en cuir
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • SérieCondor
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEAPlus de 1 000
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Cuir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Matériau d'isolation des gants Sans enduit
  • Classement EN 388 4X43D
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 11 po
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 7
  • Sans silicone Non
  • Couleur de la manchette Gris
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Peau de vache