!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR, BEIGE, TAILLE 3TG, PR

GANTS EN CUIR, BEIGE, TAILLE 3TG, PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS EN CUIR, BEIGE, TAILLE 3TG, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN CUIR, BEIGE, TAILLE 3TG, PR

GANTS EN CUIR, BEIGE, TAILLE 3TG, PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.12 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG55ND79
  • N° de modèle du manufacturier 378CXGOB-3XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA9
  • Revêtement en cuirEntièrement en cuir
  • Longueur du gant11 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantFibre aramide
  • Arbre d'entraînementAucune classification
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • SérieEndura 378CXGOB
  • Taille - Numérique12
  • Couleur de la paumeBrun
  • Matériau de renforcement intérieurFibre aramide
  • Longueur de poignet1 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Force de perforation ANSI/ISEA160
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Normes ANSI A9
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Brun
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique 3TG
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 6520
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Couleur Beige
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires