!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CORDEUR CUIR, COUPE FRANÇAISE, POUCE TRAPEZOÏDAL, POIGNET PRESSION, TG TP/8, BEIGE, PR

GANT CORDEUR CUIR, COUPE FRANÇAISE, POUCE TRAPEZOÏDAL, POIGNET PRESSION, TG TP/8, BEIGE, PR

CONDOR

GANT CORDEUR CUIR, COUPE FRANÇAISE, POUCE TRAPEZOÏDAL, POIGNET PRESSION, TG TP/8, BEIGE, PR close
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
GANT CORDEUR CUIR, COUPE FRANÇAISE, POUCE TRAPEZOÏDAL, POIGNET PRESSION, TG TP/8, BEIGE, PR

GANT CORDEUR CUIR, COUPE FRANÇAISE, POUCE TRAPEZOÏDAL, POIGNET PRESSION, TG TP/8, BEIGE, PR

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.19 / PAIRE
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
  • N° article EBP20-1-981-8
  • N° de modèle du manufacturier EBP20-1-981-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Passez une journée de travail en toute sécurité grâce à ces gants pour cordeur en cuir de vachette de qualité supérieure découpés coupe française. Ces derniers sont vendus avec des pouces trapézoïdaux et des poignets rétractables. Ces gants beiges sont de taille T-petite/8.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Longueur du gant8 1/2 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • SérieClassique
  • Taille - Numérique6
  • Couleur de la paumeBeige
  • Coupe de gantFrançaise
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Polyester
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Serrée
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique TP
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Classement EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Couleur Beige