!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CONDUCTEUR, DOUBLURE EN MOLLETON, TAILLE M/8, CUIR

GANTS CONDUCTEUR, DOUBLURE EN MOLLETON, TAILLE M/8, CUIR

BOB DALE

GANTS CONDUCTEUR, DOUBLURE EN MOLLETON, TAILLE M/8, CUIR close
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
GANTS CONDUCTEUR, DOUBLURE EN MOLLETON, TAILLE M/8, CUIR

GANTS CONDUCTEUR, DOUBLURE EN MOLLETON, TAILLE M/8, CUIR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.34 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-9-376-8
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-376-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains au chaud avec ces gants de conducteur en cuir à doublure en molleton. Ces gants sont de taille moyenne.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantBeige
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Série20-9-376
  • Taille - Numérique8
  • Couleur de la paumeBeige
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet12
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Oui
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette À enfiler
  • Résistant à l'huile Non
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique TP
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Couleur Beige