!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONDUITE EN CUIR, TG(10), PEAU DE CHÈVRE, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI, INTÉGRAL

GANTS DE CONDUITE EN CUIR, TG(10), PEAU DE CHÈVRE, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI, INTÉGRAL

IRONCLAD

GANTS DE CONDUITE EN CUIR, TG(10), PEAU DE CHÈVRE, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI, INTÉGRAL close
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
GANTS DE CONDUITE EN CUIR, TG(10), PEAU DE CHÈVRE, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI, INTÉGRAL

GANTS DE CONDUITE EN CUIR, TG(10), PEAU DE CHÈVRE, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI, INTÉGRAL

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.86 / PAIRE
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
  • N° article WWG49GV09
  • N° de modèle du manufacturier G-ILD-IMPC5-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.501 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir Ironclad Ultimate 360° marrons de taille TG sont composés de PEHD, TPR et cuir de chèvre. Dotés de coutures en Kevlar et de pouces rapportés. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils recouvrent entièrement les doigts, présentent des manchettes froncées à enfiler et sont homologués EN 388 avec une résistance de 3542. Ils ont une protection contre les pincements.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant10 1/32 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirStandard
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique0
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeJaune
  • Couleur de la manchetteJaune
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet23
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3386
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force de perforation ANSI/ISEA67 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants HeatKeep
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Résistant à l'huile Non
  • Caractéristiques du gant Protection à point de pincement
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Série Ultimate 360 Degrees
  • Taille - Numérique 10
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Cuir
  • Classement EN 388 3542
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur PEHP
  • Support réflectif Non
  • Longueur de poignet 2 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 091 g
  • Couleur Brun
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)