!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,TG(10),GANT EN CUIR,DOIGT COMPLET,PAUME REMBOURRÉE,PEAU DE VACHE,PEAU DE VACHE

GANTS EN CUIR,TG(10),GANT EN CUIR,DOIGT COMPLET,PAUME REMBOURRÉE,PEAU DE VACHE,PEAU DE VACHE

IMPACTO

GANTS EN CUIR,TG(10),GANT EN CUIR,DOIGT COMPLET,PAUME REMBOURRÉE,PEAU DE VACHE,PEAU DE VACHE close
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
GANTS EN CUIR,TG(10),GANT EN CUIR,DOIGT COMPLET,PAUME REMBOURRÉE,PEAU DE VACHE,PEAU DE VACHE

GANTS EN CUIR,TG(10),GANT EN CUIR,DOIGT COMPLET,PAUME REMBOURRÉE,PEAU DE VACHE,PEAU DE VACHE

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $123.55 / PAIRE
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
  • N° article IMOBG650XL
  • N° de modèle du manufacturier BG65050
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir Impacto Air bruns clair TG en cuir de vache. Coutures en nylon et pouces rapportés. Ils recouvrent entièrement les doigts, présentent des manchettes froncées à enfiler et sont homologués EN 388 avec une cote de 2222. Avec paumes rembourrées et protection contre les pincements.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant12 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Couleur du dos du gantBeige
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • SérieAir Glove
  • Taille - Numérique10
  • Couleur de la paumeBeige
  • Couleur de la manchetteHavane
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Longueur de poignet3 1/2 po
  • CouleurBeige
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Nylon
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Standard
  • Méthode d'amortissement des vibrations Sac rempli d'air
  • Caractéristiques du gant Paume rembourrée, protection contre les pincements
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique TG
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Cuir
  • Classement EN 388 2222
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)