!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, POUCE KEYSTONE/COUPE AMÉRICAINE, TAILLE TG/10/13PO, NOIR/HAVANE, SAUVAGINE/THINSULATE/NYLON

GANTS, POUCE KEYSTONE/COUPE AMÉRICAINE, TAILLE TG/10/13PO, NOIR/HAVANE, SAUVAGINE/THINSULATE/NYLON

BOB DALE

GANTS, POUCE KEYSTONE/COUPE AMÉRICAINE, TAILLE TG/10/13PO, NOIR/HAVANE, SAUVAGINE/THINSULATE/NYLON close
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
GANTS, POUCE KEYSTONE/COUPE AMÉRICAINE, TAILLE TG/10/13PO, NOIR/HAVANE, SAUVAGINE/THINSULATE/NYLON

GANTS, POUCE KEYSTONE/COUPE AMÉRICAINE, TAILLE TG/10/13PO, NOIR/HAVANE, SAUVAGINE/THINSULATE/NYLON

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.00 / PAIRE
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
  • N° article ALG80-9-041101XL
  • N° de modèle du manufacturier 80-9-041101-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # 899
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains en sécurité et au chaud avec ces gants de coupe américaine avec une manchette à enfiler. Fabriqués avec une paume en peau de sauvagine durable et un dos en nylon, ces gants sont isolés avec Thinsulate pour plus de chaleur et disposent d'un pouce Keystone pour le confort Ces gants sont de très grande taille, de 13 pouces de long et de couleur noir et havane.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de ski
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant13 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Style de manchetteSerrée
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Série80-9-041101
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet12
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Oui
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de la doublure du gant Rao-Tex
  • Résistant à l'huile Non
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité
  • Matériau de paume Peau de chevreuil
  • Taille - alphabétique TG
  • Couleur de la paume Jaune
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir