!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE A/MANCHETTES À GANTELET,MIG/TIG,TG/10,BLC/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE A/MANCHETTES À GANTELET,MIG/TIG,TG/10,BLC/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

MCR SAFETY

GANTS DE SOUDAGE A/MANCHETTES À GANTELET,MIG/TIG,TG/10,BLC/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE close
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
GANTS DE SOUDAGE A/MANCHETTES À GANTELET,MIG/TIG,TG/10,BLC/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE A/MANCHETTES À GANTELET,MIG/TIG,TG/10,BLC/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,41 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 436,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF48406XL
  • N° de modèle du manufacturier 48406XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage TIG/MIG marron et blcs, à coupe Gunn, sont très grands, taille dix. Ils ont des po latéraux, des manchettes à gantelet et sont en cuir de vachette a/ des coutures en Kevlar.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.392 Degrees F
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantBrun/blanc
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Couleur de la manchetteBrun
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Longueur de poignet5 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série 48406
  • Taille - Numérique 11
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Cuir
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Couleur Brun, blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)