!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS COND, COUPE AMÉRICAINE, NON DOUBLÉ, POUCE TRAPEZOÏDAL, TLE TG/10, NOIR/BLANC, CUIR/TPR, PAIRE

GANTS COND, COUPE AMÉRICAINE, NON DOUBLÉ, POUCE TRAPEZOÏDAL, TLE TG/10, NOIR/BLANC, CUIR/TPR, PAIRE

MCR SAFETY

GANTS COND, COUPE AMÉRICAINE, NON DOUBLÉ, POUCE TRAPEZOÏDAL, TLE TG/10, NOIR/BLANC, CUIR/TPR, PAIRE close
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
GANTS COND, COUPE AMÉRICAINE, NON DOUBLÉ, POUCE TRAPEZOÏDAL, TLE TG/10, NOIR/BLANC, CUIR/TPR, PAIRE

GANTS COND, COUPE AMÉRICAINE, NON DOUBLÉ, POUCE TRAPEZOÏDAL, TLE TG/10, NOIR/BLANC, CUIR/TPR, PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,47 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 257,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF36136XL
  • N° de modèle du manufacturier 36136XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.71 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains en sécurité avec ces gants de conducteur de taille T-grand/10 et découpés à l'américaine. Conçus avec des pouces trapézoïdaux, les gants sont dotés de manchettes faciles à enfiler pour un retrait facile. Rehaussés de cuir et de caoutchouc thermoplastique, ces gants noirs et blancs ne sont pas doublés.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEANon testé
  • Matériau des couturesKevlar
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirStandard
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon testé
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Série36136
  • Taille - Numérique11
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetCuir
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paumeNon testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • CouleurBlanc
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. 284 Degrees F
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts Non testé
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique TG
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paume Blanc
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts Non testé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60 N
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)