Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de sécurité coupe française, de couleur blanche et rouges, de longueur standard de 9 1/2 pouces et en cuir de chèvre, sont résistants aux coupures et ont une doublure HPPE intégrée. Disponibles en taille TG (10), ils ont un entredoigt-index renforcé et sont à la fois sans latex et sans silicone.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau des couturesNylon, polyester
Unité de ventePaire
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de la doublure du gantPEHP
Résistant à l'huileOui
Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueTG
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Couleur de la paumeBlanc
Couleur de la manchetteRouge, blanc
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Procédé de paume en cuirGrains
Construction du gantCoupé-cousu
Nb de paires par paquet1
Cycles d'abrasion ANSI/ISEANon testé
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 036 g
CouleurRouge, blanc, jaune
Style de protection des mainsGant
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant9 1/2 po
Style de poucePouce rapporté
Style de manchetteAutoagrippante
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantRouge
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
SérieChrome SLT
Taille - Numérique10
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetPeau de vache
Classement EN 3882X44EP
Coupe de gantFrançaise
Matériau de renforcement intérieurPEHP
Support réflectifNon
Longueur de poignet2 1/4 po
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
Force d'impact ANSI/ISEA9 kN
Force de perforation ANSI/ISEA190 N
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 84,67 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: